アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
丸型クランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19983618
品番
小
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
種別
小
材質
アルミ合金(先端ビニール被覆)
全長(mm)
208
締付範囲(Φmm)
15〜35
棒径(Φmm)
10
アズワン品番
3-6070-01