※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験研究用クランプ
丸型クランプ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19983627
品番
中
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,221
販売価格(税別)
¥
1,110
バスケットに入れる
種別
中
材質
アルミ合金(先端ビニール被覆)
全長(mm)
213
締付範囲(Φmm)
25〜45
棒径(Φmm)
11
アズワン品番
3-6070-02