フセ企画
フセ企画の 食事関連
フセ企画の 食器 介護用
フセ企画の 介護スプーン・フォーク
かるまげまげ35 フォーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19983714
品番
918051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量で首、柄が曲げられる
首と柄の両方が曲がる。
首の角度と柄のカーブを調整して、使いやすい形にできる。
材質
ステンレス、ポリプロピレン
サイズ
大
質量(g)
18
長さ(cm)
21.7
耐熱温度(℃)
120