斉藤工業
斉藤工業の 口腔ケア
斉藤工業の その他口腔ケア
オーラルバイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
19985762
品番
811048
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
使いすて開口補助具
口腔ケア用開口パッド。歯や粘膜にやさしい硬質ポリウレタンスポンジ
ワイドより広い開口幅が得られる。
サイズ
ワイド
材質
ポリウレタンスポンジスポンジ
長さ(cm)
15.6
幅(cm)
1.9〜2.9
厚さ(cm)
1.6