幸和製作所
幸和製作所の 口腔ケア
幸和製作所の うがい受け
テイコブうがい受け
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19985954
品番
306357
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
取っ手付きで介助に便利
うがいや歯みがき用の受け皿。
おとしにくく持ちやすい形状
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
容量(mL)
400
寸法(cm)
18.5×14.4×8.5
耐熱温度(℃)
100