6X25 GBSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 19986840 6X25 GBSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 19986840 6X25 GBSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 19986840

GBSUS(6アナ)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 19986840 品番 6X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,055
販売価格(税別)
18,232
材質SUS 長さ(mm)25 ねじ径M6 寸法t(mm)2.2 寸法S(mm)3 寸法D(mm)10 寸法k(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする