2.5X12 アロックSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 19987016 2.5X12 アロックSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 19987016 2.5X12 アロックSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 19987016

アロックSUS(6アナ)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 19987016 品番 2.5X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥126,200
販売価格(税別)
114,727
材質SUS 長さ(mm)12 ねじ径M2.5 寸法t(mm)0.7 寸法S(mm)1.3 寸法D(mm)5 寸法k(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする