3X6 アロックSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 19987120 3X6 アロックSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 19987120 3X6 アロックSUS(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 19987120

アロックSUS(6アナ)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 19987120 品番 3X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥166,631
販売価格(税別)
151,483
材質SUS 長さ(mm)6 ねじ径M3 寸法t(mm)1.1 寸法S(mm)1.5 寸法D(mm)6 寸法k(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする