AYL-01 ゆびさきのルーペ 旭電機化成 19988632 AYL-01 ゆびさきのルーペ 旭電機化成 19988632

ゆびさきのルーペ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19988632 品番AYL-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

指に差しこむだけ
指に固定するから両手が自由に使えます。軽くて疲れにくく、糸通しなどの細かい作業や、スマートフォンの小さい文字も見やすく。

材質ポリカーボネート樹脂 ホワイト 質量(g)14 倍率2.5 材質(レバー部)ポリカーボネート樹脂 寸法(cm)4.6×9.6 材質(レンズ)アクリル樹脂 厚さ(cm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19988623
2020-04-30
用途:
とげ抜き
みすみ治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

指にセットでき、目標地点が確実に拡大でき、とても満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする