488043 オーラ蓄熱繊維 足湯気分 富士パックス販売 19989594

 

488043 オーラ蓄熱繊維 足湯気分 富士パックス販売 19989594 488043 オーラ蓄熱繊維 足湯気分 富士パックス販売 19989594

オーラ蓄熱繊維 足湯気分

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19989594 品番488043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,648
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サラッとして蒸れにくいオーラ繊維
火山性天然鉱石オーラストーンを含有。自分の体温で自分を温める蓄熱繊維。洗濯しても効果は変わりません。

サイズ半身浴サイズ 質量(g)380 材質(側地)ポリエステル 材質(中綿)ポリエステル(天然鉱石オーラストーン含有) 寸法(cm)110×70 厚さ(cm)1 アズワン品番8-6486-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする