※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの ローテーター
チューブローテーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19990234
品番
ATR280
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥67,760
販売価格(税別)
¥
61,600
バスケットに入れる
ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0〜90°の角度で変更できます。
仕様
振盪回転数(rpm):5〜80、ホルダー傾斜角度:(水平)0〜(垂直)90°
材質
プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.5
電源
AC100〜240V 50/60Hz
型番
ATR280
電源コード(m)
1.8
サイズ(mm)
334×215×405
アズワン品番
3-6574-01
タイマー
0〜99時間59分
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000