アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー関連品
スターラー用(水中・高温低温対応)コントローラー・ダイヤル式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19990873
品番
1005200
参考基準価格(税別)
¥94,200
販売価格(税込)
¥103,510
販売価格(税別)
¥
94,100
バスケットに入れる
スターラーは空気中で+200℃、水中で+95℃までの高温環境で、また-30℃までの低温でも使用できます。スターラーはモーターを使用しない電磁誘導式で、摩耗箇所がありません。
仕様
仕様:コントローラー・ダイヤル式、使用環境温度(空気中):0〜40(湿度80%時)、コネクター数/回転数(rpm):1/120〜1200
材質
プラスチック
質量(kg)
0.5
電源
AC100〜240V 50/60Hz 0.75A
最大出力
10W
防塵防水性能
IP20
サイズ(mm)
60×50×45
アズワン品番
3-5568-11