6X6 3カ-B (6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990997 6X6 3カ-B (6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990997 6X6 3カ-B (6アナ)スリムヘッドコネジ 大阪魂 19990997

3カ-B (6アナ)スリムヘッドコネジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 19990997 品番 6X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,768
販売価格(税別)
23,425
長さ(mm)6 ねじ径M6 寸法t(mm)2.2 寸法S(mm)3 寸法D(mm)10 寸法k(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする