大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
ホワイト(6アナ)スリムヘッドコ(3W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
19991171
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,392
販売価格(税別)
¥
18,538
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ねじ径
M6
寸法t(mm)
2.2
寸法S(mm)
3
寸法D(mm)
10
表面処理
ホワイト
寸法k(mm)
1.2