曜日別特売
6210HZZ ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 19991362

6210HZZ ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 19991362
6210HZZ ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 19991362

ステンレスボールベアリング 6200番台 両シールド形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)90
幅B(mm)20
内容量1個注文コード19991362品番6210HZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
幅B(mm)20外径D(Φmm)90内径d(Φmm)50面取寸法rs(mm)1.1ボール個数10ボール直径(mm)12.7許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7800許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑9200基本動定格荷重Cr(N)29800基本静定格荷重Cor(N)18600ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする