曜日別特売
6810HZZ ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 19991378

6810HZZ ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 19991378
6810HZZ ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 19991378

ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールド形

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径d(Φmm)50
外径D(Φmm)65
幅B(mm)7
内容量1個注文コード19991378品番6810HZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
幅B(mm)7外径D(Φmm)65内径d(Φmm)50面取寸法rs(mm)0.3ボール個数23ボール直径(mm)3.969許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑11000基本動定格荷重Cr(N)6170基本静定格荷重Cor(N)5760ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38474195
2019-07-08
用途: ロードレーサー(自転車)のホイル
医療・福祉・介護関連業

回転がスムースでよく回る。強度も申し分なし。若干重い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする