EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 6000番台 オープン形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内径d(Φmm)
15
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
外径D(Φmm)
32
26
28
32
35
42
47
55
62
68
75
80
幅B(mm)
9
8
9
10
12
13
14
15
16
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19991414
品番
6002H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥746
販売価格(税別)
¥
678
バスケットに入れる
幅B(mm)
9
外径D(Φmm)
32
内径d(Φmm)
15
面取寸法rs(mm)
0.3
ボール個数
9
ボール直径(mm)
4.762
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
22000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
26000
基本動定格荷重Cr(N)
4750
基本静定格荷重Cor(N)
2270
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方