6003H ステンレスボールベアリング 6000番台 オープン形 EZO(北日本精機) 19991423

ステンレスボールベアリング 6000番台 オープン形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)35
幅B(mm)10
内容量1個注文コード19991423品番6003H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
幅B(mm)10外径D(Φmm)35内径d(Φmm)17面取寸法rs(mm)0.3ボール個数10ボール直径(mm)4.762許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑20000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑24000基本動定格荷重Cr(N)5100基本静定格荷重Cor(N)2610ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする