EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 6900番台 オープン形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
12
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
外径D(Φmm)
24
22
24
28
30
37
42
47
55
62
68
幅B(mm)
6
6
7
9
10
12
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19991782
品番
6901H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
幅B(mm)
6
フランジ幅Bf(mm)
1.5
外径D(Φmm)
24
フランジ外径Df(Φmm)
26.5
内径d(Φmm)
12
面取寸法rs(mm)
0.3
ボール個数
10
ボール直径(mm)
3.175
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
28000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
33000
基本動定格荷重Cr(N)
2890
基本静定格荷重Cor(N)
1460
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方