EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 6700番台 両シールド形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
10
10
12
15
17
外径D(Φmm)
15
15
18
21
23
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19991877
品番
6700HZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
幅B(mm)
4
フランジ幅Bf(mm)
0.8
外径D(Φmm)
15
フランジ外径Df(Φmm)
16.5
内径d(Φmm)
10
面取寸法rs(mm)
0.15
ボール個数
11
ボール直径(mm)
1.588
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
15000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
17000
基本動定格荷重Cr(N)
857
基本静定格荷重Cor(N)
435
ベアリング番台
6700
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方