曜日別特売
6701H2RS ステンレスボールベアリング 6700番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 19991938

ステンレスボールベアリング 6700番台 接触両シール形

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内径d(Φmm)12
外径D(Φmm)18
内容量1個注文コード19991938品番6701H2RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
幅B(mm)4外径D(Φmm)18内径d(Φmm)12面取寸法rs(mm)0.2ボール個数13ボール直径(mm)1.588許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑13000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑15000基本動定格荷重Cr(N)928基本静定格荷重Cor(N)532ベアリング番台6700
注意
※フランジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19991965
2022-09-29
用途: 機械部品

商品説明にフランジ寸法が記載されていたため、フランジ付きの製品だと思い購入してしまいました。説明修正して下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘の通りフランジのついていない商品にも関わらず、紛らわしい情報を記載していました。
誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする