曜日別特売
6703H2RS ステンレスボールベアリング 6700番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 19991956

ステンレスボールベアリング 6700番台 接触両シール形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)17
外径D(Φmm)23
内容量1個注文コード19991956品番6703H2RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
幅B(mm)4外径D(Φmm)23内径d(Φmm)17面取寸法rs(mm)0.2ボール個数16ボール直径(mm)1.588許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑11000基本動定格荷重Cr(N)999基本静定格荷重Cor(N)657ベアリング番台6700
注意
※フランジは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19991965
2022-09-29
用途: 機械部品

商品説明にフランジ寸法が記載されていたため、フランジ付きの製品だと思い購入してしまいました。説明修正して下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご指摘の通りフランジのついていない商品にも関わらず、紛らわしい情報を記載していました。
誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする