曜日別特売
607H ステンレスボールベアリング 600番台 オープン形 EZO(北日本精機) 19992245

ステンレスボールベアリング 600番台 オープン形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)7
外径D(Φmm)19
幅B(mm)6
内容量1個注文コード19992245品番607H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
幅B(mm)6フランジ幅Bf(mm)1.5外径D(Φmm)19フランジ外径Df(Φmm)22内径d(Φmm)7面取寸法rs(mm)0.3質量(g)6.76ボール個数6ボール直径(mm)3.5許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑38000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑45000基本動定格荷重Cr(N)1989基本静定格荷重Cor(N)711.2ベアリング番台600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする