曜日別特売
623H ステンレスボールベアリング 620番台 オープン形 EZO(北日本精機) 19992394

ステンレスボールベアリング 620番台 オープン形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)3
外径D(Φmm)10
幅B(mm)4
内容量1個注文コード19992394品番623H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
幅B(mm)4フランジ幅Bf(mm)1外径D(Φmm)10フランジ外径Df(Φmm)11.5内径d(Φmm)3面取寸法rs(mm)0.15質量(g)1.59ボール個数7ボール直径(mm)1.588許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑66000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑78000基本動定格荷重Cr(N)538.05基本静定格荷重Cor(N)174.4ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする