曜日別特売
625H ステンレスボールベアリング 620番台 オープン形 EZO(北日本精機) 19992412

ステンレスボールベアリング 620番台 オープン形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径d(Φmm)5
外径D(Φmm)16
幅B(mm)5
内容量1個注文コード19992412品番625H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
幅B(mm)5フランジ幅Bf(mm)1外径D(Φmm)16フランジ外径Df(Φmm)18内径d(Φmm)5面取寸法rs(mm)0.3質量(g)4.3ボール個数7ボール直径(mm)2.778許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑44000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑52000基本動定格荷重Cr(N)1470.5基本静定格荷重Cor(N)536ベアリング番台600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする