EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 620番台 オープン形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
6
3
5
6
7
8
外径D(Φmm)
19
10
16
19
22
24
幅B(mm)
6
4
5
6
7
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992428
品番
626H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
幅B(mm)
6
フランジ幅Bf(mm)
1.5
外径D(Φmm)
19
フランジ外径Df(Φmm)
22
内径d(Φmm)
6
面取寸法rs(mm)
0.3
質量(g)
7.18
ボール個数
6
ボール直径(mm)
3.5
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
38000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
45000
基本動定格荷重Cr(N)
1989
基本静定格荷重Cor(N)
711.2
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方