EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 620番台 オープン形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内径d(Φmm)
7
3
5
6
7
8
外径D(Φmm)
22
10
16
19
22
24
幅B(mm)
7
4
5
6
7
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992437
品番
627H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
幅B(mm)
7
フランジ幅Bf(mm)
1.5
外径D(Φmm)
22
フランジ外径Df(Φmm)
25
内径d(Φmm)
7
面取寸法rs(mm)
0.3
質量(g)
11.6
ボール個数
7
ボール直径(mm)
3.969
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
33000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
39000
基本動定格荷重Cr(N)
2805
基本静定格荷重Cor(N)
1096
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方