曜日別特売
628H ステンレスボールベアリング 620番台 オープン形 EZO(北日本精機) 19992446

ステンレスボールベアリング 620番台 オープン形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径d(Φmm)8
外径D(Φmm)24
幅B(mm)8
内容量1個注文コード19992446品番628H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
幅B(mm)8フランジ幅Bf(mm)-外径D(Φmm)24フランジ外径Df(Φmm)-内径d(Φmm)8面取寸法rs(mm)0.3質量(g)16.5ボール個数7ボール直径(mm)3.969許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑31000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑37000基本動定格荷重Cr(N)2830.5基本静定格荷重Cor(N)1128ベアリング番台600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする