EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 620番台 オープン形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
9
3
5
6
7
8
外径D(Φmm)
26
10
16
19
22
24
幅B(mm)
8
4
5
6
7
8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992455
品番
629H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
幅B(mm)
8
フランジ幅Bf(mm)
-
外径D(Φmm)
26
フランジ外径Df(Φmm)
-
内径d(Φmm)
9
面取寸法rs(mm)
0.6
質量(g)
17.8
ボール個数
7
ボール直径(mm)
4.762
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
28000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
33000
基本動定格荷重Cr(N)
3893
基本静定格荷重Cor(N)
1576
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方