曜日別特売
698HZZ ステンレスボールベアリング 690番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 19992586

ステンレスボールベアリング 690番台 両シールド形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)8
外径D(Φmm)19
幅B1(mm)6
内容量1個注文コード19992586品番698HZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
幅B1(mm)6フランジ幅Bf1(mm)1.5外径D(Φmm)19フランジ外径Df(Φmm)22内径d(Φmm)8面取寸法rs(mm)0.3質量(g)6.72ボール個数7ボール直径(mm)3.175許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑37000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑44000基本動定格荷重Cr(N)1904基本静定格荷重Cor(N)729.6ベアリング番台600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする