EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 690番台 オープン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
3
3
6
8
外径D(Φmm)
8
8
15
19
幅B(mm)
3
3
5
6
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992674
品番
693H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
3
外径D(Φmm)
8
幅B(mm)
3
面取寸法rs(mm)
0.15
質量(g)
0.6
ボール個数
6
ボール直径(mm)
1.588
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
70000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
82000
基本動定格荷重Cr(N)
475.15
基本静定格荷重Cor(N)
143.2
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方