EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 680番台 オープン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
9
2
3
5
6
7
8
9
外径D(Φmm)
17
5
7
11
13
14
16
17
幅B(mm)
4
1.5
2
3
3.5
4
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19992954
品番
689H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
幅B(mm)
4
フランジ幅Bf(mm)
1
外径D(Φmm)
17
フランジ外径Df(Φmm)
19
内径d(Φmm)
9
面取寸法rs(mm)
0.2
質量(g)
3.43
ボール個数
11
ボール直径(mm)
2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
37000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
44000
基本動定格荷重Cr(N)
1130.5
基本静定格荷重Cor(N)
531.2
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方