曜日別特売
602XZZ ミニチュア・小径メトリックシリーズ EZO(北日本精機) 19993033

ミニチュア・小径メトリックシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)2.5
外径D(Φmm)8
幅B1(mm)4
内容量1個注文コード19993033品番602XZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
幅B1(mm)4フランジ幅Bf1(mm)0.9外径D(Φmm)8フランジ外径Df(Φmm)9.5内径d(Φmm)2.5面取寸法rs(mm)0.15質量(g)0.86ボール個数6ボール直径(mm)1.588許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑72000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑85000基本動定格荷重Cr(N)551基本静定格荷重Cor(N)175ベアリング番台6000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする