EZO(北日本精機)
ミニチュア・小径メトリックシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
2
2.5
9
2
3
4
5
6
7
8
外径D(Φmm)
7
8
24
7
9
12
14
17
19
22
幅B1(mm)
3.5
4
7
3.5
5
6
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19993042
品番
602ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
幅B1(mm)
3.5
フランジ幅Bf1(mm)
0.9
外径D(Φmm)
7
フランジ外径Df(Φmm)
8.5
内径d(Φmm)
2
面取寸法rs(mm)
0.15
質量(g)
0.6
ボール個数
7
ボール直径(mm)
1.2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
76000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
90000
基本動定格荷重Cr(N)
386
基本静定格荷重Cor(N)
128
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方