EZO(北日本精機)
ミニチュア・小径メトリックシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
5
2.5
9
2
3
4
5
6
7
8
外径D(Φmm)
14
8
24
7
9
12
14
17
19
22
幅B1(mm)
5
4
7
3.5
5
6
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19993076
品番
605ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
幅B1(mm)
5
フランジ幅Bf1(mm)
1
外径D(Φmm)
14
フランジ外径Df(Φmm)
16
内径d(Φmm)
5
面取寸法rs(mm)
0.2
質量(g)
3.36
ボール個数
7
ボール直径(mm)
2.381
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
48000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
56000
基本動定格荷重Cr(N)
1330
基本静定格荷重Cor(N)
507
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方