曜日別特売
609ZZ ミニチュア・小径メトリックシリーズ EZO(北日本精機) 19993112

ミニチュア・小径メトリックシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)9
外径D(Φmm)24
幅B1(mm)7
内容量1個注文コード19993112品番609ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
幅B1(mm)7フランジ幅Bf1(mm)1.5外径D(Φmm)24フランジ外径Df(Φmm)27内径d(Φmm)9面取寸法rs(mm)0.3質量(g)14ボール個数7ボール直径(mm)3.969許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑36000基本動定格荷重Cr(N)3350基本静定格荷重Cor(N)1430ベアリング番台600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする