曜日別特売
685ZZ ボールベアリング 680番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 19993383

ボールベアリング 680番台 両シールド形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)5
外径D(Φmm)11
幅B1(mm)5
内容量1個注文コード19993383品番685ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
幅B1(mm)5フランジ幅Bf1(mm)1外径D(Φmm)11フランジ外径Df(Φmm)12.5内径d(Φmm)5面取寸法rs(mm)0.15質量(g)1.83ボール個数8ボール直径(mm)1.588許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑54000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑64000基本動定格荷重Cr(N)716基本静定格荷重Cor(N)283ベアリング番台600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする