曜日別特売
6062RS ボールベアリング 600番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 19993697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6062RS ボールベアリング 600番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 19993697
6062RS ボールベアリング 600番台 接触両シール形 EZO(北日本精機) 19993697

ボールベアリング 600番台 接触両シール形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)17
幅B1(mm)6
内容量1個注文コード19993697品番6062RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
幅B1(mm)6外径D(Φmm)17内径d(Φmm)6面取寸法rs(mm)0.3質量(g)5.94ボール個数6ボール直径(mm)3.5許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑42000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑49000基本動定格荷重Cr(N)2260基本静定格荷重Cor(N)838ベアリング番台600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする