6701ZZ ボールベアリング 6700番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 19993733

ボールベアリング 6700番台 両シールド形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)12
外径D(Φmm)18
内容量1個注文コード19993733品番6701ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
幅B(mm)4外径D(Φmm)18内径d(Φmm)12面取寸法rs(mm)0.2ボール個数13ボール直径(mm)1.588許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑13000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑15000基本動定格荷重Cr(N)928基本静定格荷重Cor(N)532ベアリング番台6700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする