曜日別特売
6805ZZ ボールベアリング 6800番台 両シールド形 EZO(北日本精機) 19993828

ボールベアリング 6800番台 両シールド形

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径d(Φmm)25
外径D(Φmm)37
幅B(mm)7
内容量1個注文コード19993828品番6805ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
幅B(mm)7フランジ幅Bf(mm)1.5外径D(Φmm)37フランジ外径Df(Φmm)40内径d(Φmm)25面取寸法rs(mm)0.3ボール個数15ボール直径(mm)3.5許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑18000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑21000基本動定格荷重Cr(N)4300基本静定格荷重Cor(N)2940ベアリング番台6800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19993812
2024-03-14
用途: ハムスターの回し車の軸受
農・林・水産業

ハムスターの回し車の軸受に使用。
環境が良くないのかNSK、NTNでも一年程度でゴリが出て異音になるので、コチラを選んでみました。耐久性と精度に期待です。
気になったのは、箱に入っておらず、袋詰めだった事ですが、小売り向けでは無いのでしょうから、バラ売りにしてくれているモノタロウに感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする