EZO(北日本精機)
ボールベアリング 6900番台 両シールド形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
25
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
外径D(Φmm)
42
22
24
28
30
37
42
47
55
62
68
幅B(mm)
9
6
7
9
10
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19993952
品番
6905ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
幅B(mm)
9
フランジ幅Bf(mm)
2
外径D(Φmm)
42
フランジ外径Df(Φmm)
45
内径d(Φmm)
25
面取寸法rs(mm)
0.3
ボール個数
13
ボール直径(mm)
4.762
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
16000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
19000
基本動定格荷重Cr(N)
7010
基本静定格荷重Cor(N)
4550
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方