曜日別特売
F606HZZ ステンレスボールベアリング 600番台 フランジ両シールド形 EZO(北日本精機) 19994047

ステンレスボールベアリング 600番台 フランジ両シールド形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)17
幅B1(mm)6
内容量1個注文コード19994047品番F606HZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
幅B1(mm)6フランジ幅Bf1(mm)1.2外径D(Φmm)17フランジ外径Df(Φmm)19内径d(Φmm)6面取寸法rs(mm)0.3質量(g)6.47ボール個数6ボール直径(mm)3.5許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑42000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑49000基本動定格荷重Cr(N)1921基本静定格荷重Cor(N)670.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする