EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内径d(Φmm)
3
2
3
4
5
6
7
8
9
外径D(Φmm)
8
6
8
11
13
15
17
19
20
幅B1(mm)
4
3
4
5
6
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19994354
品番
F693HZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
幅B1(mm)
4
フランジ幅Bf1(mm)
0.9
外径D(Φmm)
8
フランジ外径Df(Φmm)
9.5
内径d(Φmm)
3
面取寸法rs(mm)
0.15
質量(g)
0.91
ボール個数
6
ボール直径(mm)
1.588
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
70000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
82000
基本動定格荷重Cr(N)
475.15
基本静定格荷重Cor(N)
143.2
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方