EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
4
2
3
4
5
6
7
8
9
外径D(Φmm)
11
6
8
11
13
15
17
19
20
幅B1(mm)
4
3
4
5
6
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19994363
品番
F694HZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
幅B1(mm)
4
フランジ幅Bf1(mm)
1
外径D(Φmm)
11
フランジ外径Df(Φmm)
12.5
内径d(Φmm)
4
面取寸法rs(mm)
0.15
質量(g)
1.81
ボール個数
7
ボール直径(mm)
2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
57000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
67000
基本動定格荷重Cr(N)
815.15
基本静定格荷重Cor(N)
277.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方