EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング 690番台 フランジ両シールド形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
8
2
3
4
5
6
7
8
9
外径D(Φmm)
19
6
8
11
13
15
17
19
20
幅B1(mm)
6
3
4
5
6
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19994406
品番
F698HZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
幅B1(mm)
6
フランジ幅Bf1(mm)
1.5
外径D(Φmm)
19
フランジ外径Df(Φmm)
22
内径d(Φmm)
8
面取寸法rs(mm)
0.3
質量(g)
7.85
ボール個数
7
ボール直径(mm)
3.175
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
37000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
44000
基本動定格荷重Cr(N)
1904
基本静定格荷重Cor(N)
729.6
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方