曜日別特売
SMF105ZZ ステンレスボールベアリング MF フランジ両シールド形 EZO(北日本精機) 19994458

ステンレスボールベアリング MF フランジ両シールド形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径d(Φmm)5
外径D(Φmm)10
幅B1(mm)4
内容量1個注文コード19994458品番SMF105ZZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
幅B1(mm)4フランジ幅Bf1(mm)0.8外径D(Φmm)10フランジ外径Df(Φmm)11.6内径d(Φmm)5面取寸法rs(mm)0.15ボール個数8ボール直径(mm)1.2許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑60000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑71000参考質量(g)1.38基本動定格荷重Cr(N)367.2基本静定格荷重Cor(N)134.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする