EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング MF フランジ両シールド形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
8
5
6
7
8
3
4
外径D(Φmm)
14
10
11
12
14
6
7
8
9
幅B1(mm)
4
4
3
3.5
2.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19994512
品番
SMF148ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
幅B1(mm)
4
フランジ幅Bf1(mm)
0.8
外径D(Φmm)
14
フランジ外径Df(Φmm)
15.6
内径d(Φmm)
8
面取寸法rs(mm)
0.15
ボール個数
10
ボール直径(mm)
1.588
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
42000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
50000
参考質量(g)
2.22
基本動定格荷重Cr(N)
695.3
基本静定格荷重Cor(N)
308.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方