曜日別特売
SMR106 ステンレスボールベアリング MR オープン形 EZO(北日本精機) 19994582

ステンレスボールベアリング MR オープン形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)10
幅B(mm)2.5
内容量1個注文コード19994582品番SMR106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
幅B(mm)2.5フランジ幅Bf(mm)0.6外径D(Φmm)10フランジ外径Df(Φmm)11.2内径d(Φmm)6面取寸法rs(mm)0.15ボール個数10ボール直径(mm)1.2許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑54000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑64000参考質量(g)0.58基本動定格荷重Cr(N)422.45基本静定格荷重Cor(N)175.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする