EZO(北日本精機)
ステンレスボールベアリング MR オープン形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内径d(Φmm)
7
5
6
7
8
2
3
4
外径D(Φmm)
11
10
11
12
13
14
5
6
7
8
9
幅B(mm)
2.5
3
2.5
3.5
2
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19994598
品番
SMR117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
幅B(mm)
2.5
フランジ幅Bf(mm)
0.6
外径D(Φmm)
11
フランジ外径Df(Φmm)
12.2
内径d(Φmm)
7
面取寸法rs(mm)
0.15
ボール個数
9
ボール直径(mm)
1.2
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
50000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
59000
参考質量(g)
0.61
基本動定格荷重Cr(N)
387.6
基本静定格荷重Cor(N)
160.8
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方