曜日別特売
SMR126 ステンレスボールベアリング MR オープン形 EZO(北日本精機) 19994607

ステンレスボールベアリング MR オープン形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)12
幅B(mm)3
内容量1個注文コード19994607品番SMR126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
幅B(mm)3フランジ幅Bf(mm)0.6外径D(Φmm)12フランジ外径Df(Φmm)13.2内径d(Φmm)6面取寸法rs(mm)0.2ボール個数8ボール直径(mm)1.588許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑50000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑59000参考質量(g)1.24基本動定格荷重Cr(N)608.6基本静定格荷重Cor(N)234.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする